白十字
TM カップ入綿球SP Lカップ 滅菌済
カップに薬液を直接注いで使える滅菌済綿球です。
万能ツボが不要なので、いつでも清潔に使用でき、感染防止に役立ちます。
毛羽立ちを抑えたシルキー綿球を使用しています。
サイズ
L
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000077
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46567983
17541
1箱(10個×10球)
約14
63-1454-11
¥
3,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46567999
17542
1箱(10個×20球)
約14
63-1454-12
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46568008
17546
1箱(10個×10球)
約20
63-1454-13
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください