白十字
TM カップ入綿球SP Sカップ 滅菌済
カップに薬液を直接注いで使える滅菌済綿球です。
万能ツボが不要なので、いつでも清潔に使用でき、感染防止に役立ちます。
毛羽立ちを抑えたシルキー綿球を使用しています。
サイズ
S
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000077
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(10個×10球)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46568017
17571
約10
63-1454-19
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46568026
17572
約14
63-1454-20
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46568035
17574
約20
63-1454-22
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください