曜日別特売

カウントプレートガーゼCX 滅菌済

カウントプレートガーゼCX 滅菌済 - 白十字

ケアガーゼXをカウントプレートにセットし滅菌した製品です。
術前のカウントも正確に素早く行えます。
術後もプレートのツメを三角におりたたみ、カウントが行えます。

寸法(cm)30×30アズワン品番63-1451-48医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000151医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(10袋×10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4656819310676
9,820
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする