白十字
ソフトガーゼ
強度・吸収性に優れたガーゼです。体液・滲出液の吸収やワイピングクロスに適しています。綿ガーゼの代わりに当てガーゼとしてもご使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000025
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(cm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46568823
17223
1箱(200枚)
15×30
3号
63-1453-82
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46568805
17221
1箱(150枚)
30×30
1号
63-1453-80
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
46568814
17222
1箱(150枚)
30×30
2号
63-1453-81
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください