曜日別特売

シングルパッドS 滅菌済

シングルパッドS 滅菌済 - 白十字シングルパッドS 滅菌済 - 白十字シングルパッドS 滅菌済 - 白十字

薄型で、高吸収タイプの外科用パッドです。血液や滲出液の吸収、創傷部位の保護に適しています。
5枚の不織布ガーゼとSAPシート(高吸収ポリマーシート)を組み合わせた多層構造で、血液や滲出液をしっかり吸収します。
外面は、防水性を保ちながらも湿気を外に逃がすので、ムレにくい構造です。
透湿性防水フィルム使用。肌色調カラーで、洋服の上からでも目立ちません。
ガーゼに重ねて使用しやすいよう、一般的なガーゼサイズより一回り大き目です。
滅菌済の1枚パックですので無駄なく衛生的にご使用いただけます。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000138医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(15袋×1枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
465688661907015×15
2,460
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
465688751907115×30
3,510
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
465688841907226×30
5,730
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする