白十字
綿球
使用用途に合わせてサイズを選べます。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000019
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1ケース(50g×10袋)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(Φmm)
球数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46568927
16063
No.25
約25
60~70球
63-1453-42
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46568936
16065
No.40
約40
19~22球
63-1453-43
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください