曜日別特売

シルキー綿球

シルキー綿球 - 白十字シルキー綿球 - 白十字シルキー綿球 - 白十字シルキー綿球 - 白十字シルキー綿球 - 白十字シルキー綿球 - 白十字

バインダー(合成接着剤)を使わずに、表面に特殊加工をし、毛羽立ちを抑えた綿球です。
綿球どうしが絡み合いにくいので、作業性に優れています。
脱落繊維が少ないので創傷部への綿残りがほとんどありません。
オートクレーブ後でも形くずれしにくく、薬液を吸収しすぎないため経済的です。
薬液含浸後もふやけにくく、取扱いに便利です。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000090医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1ケース(50g×10袋)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
サイズ
寸法(Φmm)
球数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
465689451607163-1453-44No.10約10560~570球
7,000
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
465689541607263-1453-45No.14約14290~300球
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
465689631607363-1453-46No.20約20130~135球
7,000
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
465689791607463-1453-47No.25約2560~65球
7,000
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
465689881607563-1453-48No.30約3040~45球
7,000
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
465689971607663-1453-49No.40約4022~24球
7,000
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする