曜日別特売

サージカルパット

サージカルパット - 白十字

脱脂綿をコットン製でソフトな肌触りの不織布ガーゼで包み、両端をプレスしたパッドで、吸収力、保水性、通気性に優れています。
特に眼科用当てガーゼとして、また歯科用、外科処置用として最適な大きさです。

用途手術用被覆、保護材として寸法(cm)5×6サイズ0号質量(g)0.6(1枚あたり)アズワン品番63-1452-42医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000031医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1パック(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4656974912470
880
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする