Kenko(ケンコートキナー)
写真立て ましかく窓フレーム 5窓
人気の「ましかく」プリントに対応したスマートな木製フレームはギフトにも最適です。
サイズ
5窓
質量(g)
610
寸法(縦×横)(mm)
台紙窓抜き:80×80×5窓
外形寸法(縦×横)(mm)
額縁:165×565、台紙:134×539
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46573337
PS-MS-5-NA
ナチュラル
¥
4,456
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
46573346
PS-MS-5-BR
ブラウン
¥
4,456
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください