モノタロウ

モップ

モップ - モノタロウモップ - モノタロウモップ - モノタロウモップ - モノタロウ
(33件のレビュー)

柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。

用途水拭き作業に材質柄:スチール、モップ部:再生綿70%、ポリエステル30%幅(mm)約230全長(mm)1230質量(g)500繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46713407-
759
835(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: フローリングの掃除
サービス業

今まで使っていたものに比べ、軽くていい。と掃除スタッフが言っていました。

対象商品 : 46713407
2025-11-27
用途: 自宅のフローリングのワックスがけ
その他業種

添付の 糸 をモップ 本体に装着するのに大変 手間取りましたが 装着してからは会長です(^^)

2025-11-23
用途: ライブハウスのフロア清掃
サービス業

使い始めたばかりですが、非常に使いやすく値段以上の製品でした。耐久性はこれから長く使用して見ていければと思います。

対象商品 : 46713407
2025-08-12
用途: 事務所内の床
その他業種

モップの柄もしっかりとしている。また、拭く部分もボリュームがあり拭きやすい。

1が参考にしています
2025-07-29
用途: 清掃
その他業種

ごく標準的なモップです。重さのバランスも適度で、十分目的を達成します。

2025-07-03
用途: 掃除
卸売・小売業

トラックの洗車に使用しています。長さも長いので天井部分まで洗えて便利です。

2025-02-12
用途: 小売店店舗清掃用

しっかりした作りで、モップの替え糸の交換よりお得感がある。モノタロウブランドはクオリティが高いと思う

1が参考にしています
2025-02-14
用途: 掃除
マルホン工業株式会社 本社製造業

毎日、床掃除に使用しますが、使いやすので良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする