カトレア本舗
No.1080 高密度ナイロン袖付ヘアダイクロス コン
名入れ可リーズナブルな価格が魅力の袖付ヘアダイクロス。
色
コン
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン
袖丈(cm)
80
後ろ丈(cm)
80
前丈(cm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46576164
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください