カトレア本舗
No.1084 高密度ナイロンヘアダイクロス
リーズナブルな価格が魅力の袖無ヘアダイクロス。
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン
長さL×幅W(cm)
150×148
身丈(cm)
前:98
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46576189
-
クロ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
46576198
-
コン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
46576207
-
チャ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください