カトレア本舗
No.1121 フルカラークロス イエロー
名入れ可カラーを数多くそろえたカットとパーマに使用できるお手頃価格のクロスです。
色
イエロー
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン
長さL×幅W(cm)
150×148
身丈(cm)
前:98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46576487
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください