曜日別特売

No.1121 フルカラークロス ピンク

No.1121 フルカラークロス ピンク - カトレア本舗

名入れ可カラーを数多くそろえたカットとパーマに使用できるお手頃価格のクロスです。

ピンク首廻り(cm)52材質ナイロン長さL×幅W(cm)150×148身丈(cm)前:98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46576548-
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする