ワコウ
No.3370 デオドラントクロス ホワイト
名入れ可完全防水加工でとても柔らかな風合いを実現。消臭成分がパーマやシャンプーの嫌な臭いを分解。
色
ホワイト
首廻り(cm)
52
材質
ナイロントリコット、ウレタンラミネート
長さL×幅W(cm)
135×119
身丈(cm)
前:91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46577074
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください