カトレア本舗
No.4004 ソブールしわ刈布 ピンク
名入れ可制電性ポリエステル糸が織り込まれさらに強力持続静電気防止加工をしている為、すぐれた毛落ちが長く続きます。
色
ピンク
首廻り(cm)
52
混率(%)
ポリエステル100
長さL×幅W(cm)
160×136
身丈(cm)
前:108
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46577239
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください