カトレア本舗
No.4314 エレカットビッグ袖付刈布 グレー
名入れ可ソファータイプの椅子に対応!強力持続静電気防止加工がしてある為、優れた毛落ちが長く続きます。
色
グレー
首廻り(cm)
56
混率(%)
ポリエステル100
袖丈(cm)
85
後ろ丈(cm)
100
前丈(cm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46577433
-
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください