エクセル
No.5012 バックシャンプークロス グリーン
人気のチェック柄!生地表面に耐久撥水加工を施し、防水性能を長く保持します。
色
グリーン
首廻り(cm)
52
混率(%)
ナイロン100
長さL×幅W(cm)
95×90
後ろ丈(cm)
54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46577598
-
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください