No.5155 ハイパールシャンプークロス グリーン

No.5155 ハイパールシャンプークロス グリーン - カトレア本舗No.5155 ハイパールシャンプークロス グリーン - カトレア本舗

強力な防水機能で、シャンプーはもちろん、コールド液・カラー剤の汚れ防止にも使用できます。

グリーン首廻り(cm)52混率(%)ナイロン100長さL×幅W(cm)90×90後ろ丈(cm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46577738-
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする