No.5165 フィットネックシャンプークロス クロ

No.5165 フィットネックシャンプークロス クロ カトレア本舗
(1件のレビュー)

エリ部分に伸縮性のゴムが入っており、水の浸入を防ぐバックシャンプークロス。

クロ 首廻り(cm)52 混率(%)ナイロン100 長さL×幅W(cm)90×90 後ろ丈(cm)50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46577887 -
オープン
2,598
2,858 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46577887
2022-03-18
用途:
ヘアカラー時のシャンプーにて

モノタロウさんに商品があってよかったです。首周りの部分がゴムが入っていて伸縮するから水の侵入が防ぎやすいです。またほかの物も型番が解れば購入いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする