曜日別特売

No.8000 袖付ヘアダイクロス チャ

No.8000 袖付ヘアダイクロス チャ - カトレア本舗No.8000 袖付ヘアダイクロス チャ - カトレア本舗

名入れ可スタンダードな形で、袖付ヘアダイクロスの定番です。クロ・コン・チャの3色でしたが、2007年5月よりダークグレー・エンジ・ダークグリーンの3色を増色して全部で6色となりました。

チャ首廻り(cm)52混率(%)ナイロン100袖丈(cm)80後ろ丈(cm)80前丈(cm)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46578115-
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする