YSパーク エアロザウルス パドルクッション エコスタイラー YS-AZ34 アンバー

YSパーク エアロザウルス パドルクッション エコスタイラー YS-AZ34 アンバー - Y.S.PARK(ワイエスパーク)

ハーフラウンドブラシの様にブラシの歯を細かく使い分ける事ができ、またパドルブラシの様に広い面で毛をとらえる事も出来ます。テンションをかけたい部分、かけたくない部分をブラシを持ち替える事なく1本のブラシで使い分ける事が出来ます。

材質(毛)耐熱ピン全長(mm)240材質(柄部)ABS樹脂行数11行幅(mm)75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46578289-
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする