クレイツ
クレイツ イオンアイロン グレイス カール ポータブル
外出先でも旅行先でも輝く上質カールに。
温度(℃)
約180
コード長さ(m)
約2
付属品
携帯用ポーチ
寸法(mm)
32
質量(g)
約275
保証期間
1年
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46578316
-
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください