クレイツ
クレイツ イオンカールプロSR
(1件のレビュー)
温度範囲(℃)
約120~210(10段階)
コード長さ(m)
約3
仕上
加工:イオンチタニウム加工(グローブ部)/イオンチタニウム加工・イオンシリコンラバー加工(ロッド部)
保証期間
1年
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46578386
-
26
26mm
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
46578395
-
32
32mm
¥
10,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
46578404
-
38
38mm
¥
10,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
46578413
-
45
45mm
¥
10,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください