グレイス ストレートアイロン

グレイス ストレートアイロン - クレイツ
(1件のレビュー)

クッション機能搭載のクレイツイオンゴールドプレートで憧れの『キレイ』を叶える、輝く上質ストレートに。

寸法(mm)230×35×30質量(g)230温度範囲(℃)120~200(5段階温度調節)プレート寸法(mm)20×80保証期間1年内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46578429-3
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46578429
2021-03-01
用途: ストレートアイロン
卸売・小売業

使っていたクレイツのストレートアイロンが壊れたので、こちらで購入しました。他のサイトでもっと安いのもありましたが、偽物だったとレビューがあり安心できるモノタロウさんで購入しました。
以前のより軽いのですが、髪のホールド感はゴムがついてる方が良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする