クレイツ
グレイスアイロン クレバーⅡ
グレイスシリーズの2WAYアイロンクレバーが海外兼用になってリニューアル!
寸法(mm)
約335×80×40(パイプΦ32mm)
質量(g)
約390
温度範囲(℃)
約150・170・190(3段階温度調節)
プレート寸法(mm)
30×107
保証期間
1年
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46578447
-
3
¥
10,380
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください