カトレア本舗
スカットクロス シングル ピンク
襟の中にウレタンが入っているので、首に優しくフィットします。
色
ピンク
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン
長さL×幅W(cm)
100×90
後ろ丈(cm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46578709
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください