カトレア本舗
スカットクロス ヘアダイ用L 茶
襟の中にウレタンが入っているので、首に優しくフィットします。
色
茶
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン
長さL×幅W(cm)
122×117
後ろ丈(cm)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46578867
-
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください