Panasonic(パナソニック)
プロカールン EH-PC10-K
好評のプロカールンがお手頃価格で登場!
付属品
付属品:大大カーラー5本、大カーラー5本、止めピン15個
質量(g)
1700
消費電力(W)
52
本体寸法(mm)
157×265×195
保証期間
6ヵ月
立ち上がり時間
大大カーラー(約90秒)、大カーラー(約60秒)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46579199
-
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください