曜日別特売
モノタロウ

モップ替え 細糸タイプ

モップ替え 細糸タイプ - モノタロウモップ替え 細糸タイプ - モノタロウモップ替え 細糸タイプ - モノタロウモップ替え 細糸タイプ - モノタロウ
(29件のレビュー)

モノタロウモップ専用の交換モップです。

用途水拭き作業に材質再生綿70%、ポリエステル30%幅(mm)約230全長(mm)約235質量(g)280繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46713416-
279
307(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: 店内清掃に
ワイビー株式会社サービス業

安価でボリュームがあり、清掃の際に使いやすいです。洗って何度も使えるし毎月交換しても経済的です。

1が参考にしています
2025-10-02
用途: トイレ床拭き
運輸・通信業

安価のため耐久性や拭き上げ状態が気になりますが今のところは問題なく普通に清掃できています。

2025-02-06
用途: 事務所の床掃除

今までは、モップの途中に留めの無いものを使用していて、汚れたモップを洗う際にモップがもつれてしまい。それを指でほぐすのに、ストレスを感じていました。 このモップを見たとき、何コレ?と感じましたが試しに購入して使い勝手の良さに感動しました。毎日の掃除が苦で無くなり感謝感激です!!
おススメします。

対象商品 : 46713416
2024-10-07
用途: 清掃
ナガシマ株式会社サービス業

主に床掃除に使用しています。細かい塵から油性の付着物まで除去して便利 今まで使用していたモップ毛先が短く、それに比べ毛先が長い為一度でより多くの汚れを除去出来て効率アップしました。当方は極力水拭きで使用して掃除後水洗いして絞り外壁に「柄」部分を下にして逆さに立て掛けると余分な水分が抜けて次回掃除に繋げてます。特に長い毛先の半分辺りに毛先がばらけない仕組みになっていて重宝してます。

対象商品 : 46713416
2024-08-04
用途: 厨房の床をふく時
明石焼たこ八飲食業

モップの糸がまん中で縫ってあるので
洗った時、糸がソロッテテ使いやすい

対象商品 : 46713416
2024-07-31
用途: 床そうじ
建設業・工事業

消耗品なので安くてうれしいです。値段の割にしっかりした作りで。本体を買い換えたいところですが特別運賃がかかるようなので残念です。

対象商品 : 46713416
2024-02-29
用途: 床掃除
豊明市立中央小学校教育・研究機関

安いものだったので品質に不安がありましたが、届いて質の良さに驚きました。さすがモノタロウブランドというところでしょうか。またリピート購入したいと思いました。

対象商品 : 46713416
2023-12-10
用途: 店舗店頭雨水吸収転倒防止

本体も買ったが、本体があったことがわかったので、もう1個追加で買った。
お客様が雨水で転倒されるといけないので、追加注文、 この値段なら店頭に何本も置いておいてちょくちょく拭くようにして事故防止に役に立った。とにかく安い。この値段なら汚くなったら捨てて、店頭で転倒防止にひと役買ってくれそうだ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする