曜日別特売

エンブレムリアカメラキット

エンブレムリアカメラキット - データシステム

トヨタ/ダイハツ/スズキ/スバルの純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートにリアカメラを取り付けできます。
トヨタ用5種類、ダイハツ用2種類、スズキ用1種類、スバル用1種類のサイズをラインアップしていますので、幅広い車種に対応します。
取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用しています。
カメラの角度調整の範囲が広いので、通常のバックサポートカメラとしてだけでなくバックミラーのように後方を確認するカメラとしても利用できます。
純正のエンブレム位置に取り付けられるため、ナンバープレートがリアバンパー部にあり設置位置が低いと困っている方にオススメ!!
カメラを車体のセンターかつ高い位置に取り付けることが可能です。
純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートに取り付けることが可能です。
さらに、純正エンブレムを利用すると純正品のような仕上がりになります。
有効画素数32万画素・水平解像度約450TV 本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。

電源(V)DC9~15有効画素数32万画素仕様映像信号:NTSCカバー【カメラカバー部】ダイハツ用 外形寸法:W110×H68×D31mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタンブラック消費電流(mA)約40解像度水平解像度:450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチ スーパーCMOS材質(ボディ)アルミ合金ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65出力端子映像出力端子:RCAピン端子画角水平画角110°、垂直画角80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46582044RCK-AD110B
21,800
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする