曜日別特売

リアカメラキット(カメラ角度調整可能タイプ)

リアカメラキット(カメラ角度調整可能タイプ) - データシステム

取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。
リアアンダーミラーを取り外し、代わりにリアカメラを取り付ける場合に最適なカメラカバーをセット。リアアンダーミラーを取り外した際のネジ穴を隠すことができます。
有効画素数32万画素・水平解像度450TV本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。

電源(V)DC9~15有効画素数約32万画素仕様映像信号:NTSCセット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(6m)×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・防水ラバー×1・エレクトロタップ×2・カメラカバー固定用両面テープ(細)×2・脱脂クリーナー×1・コードクリップ×4・取扱/取付説明書×1・保証書(ユーザー保証登録カード付属)×1カバー【カメラカバー部】外形寸法:ハイエース用 カメラ角度調整可能タイプ W79mm×H57mm×D37mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製ブラック質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く)消費電流(mA)約40解像度水平解像度:450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4 インチ スーパーCMOS材質(ボディ)アルミ合金ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65画角水平画角110°/垂直画角80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46582114RCK-23H3
21,800
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする