曜日別特売

福祉大臣 NX Super ピア・ツー・ピア

福祉大臣 NX Super ピア・ツー・ピア - 応研

社会福祉法人向け財務会計システム。12年度新会計基準に完全対応。特別養護老人ホーム・社会福祉協議会・保育園・授産施設・老人保健施設にジャストフィット。仕訳を入力するだけで、経理帳票を自動転記・集計します。各帳票フォームは提出先のフォーマットに合わせて変更できます。伝票承認・伺い書発行処理で経理作業を強力にバックアップします。Super ピア・ツー・ピア版。

対応OS【ホスト】Windows 10/8.1/7 SP1/Vista SP2 【クライアント】Windows 10/8.1/7 SP1/Vista SP2 ※ホスト及びドメイン環境でご利用いただく場合、ProまたはProfessional以上のエディションが必要です。Windows RTには対応しておりません。スタンバイモードおよび休止モードには対応しておりません。64ビットOSに対応しております。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上ディスク【ホスト】プログラム:約300MB以上、データ:一社あたり40MB以上必要(データベースサーバーを除く) 【クライアント】100MB以上使用CPUPentium 4以上内容量1個
注意
※ディスプレイ:1024×768以上 ※プリンター:OSで使用可能なプリンター
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46584966OKN-327862
960,000
959,800
1,055,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする