曜日別特売

公益大臣 NX Super ピア・ツー・ピア

公益大臣 NX Super ピア・ツー・ピア - 応研

公益法人(社団法人・財団法人)向け会計システム。仕訳を入力するだけで元帳から試算表まで自動転記・集計を行います。公益法人特有の一取引二仕訳(収支計算書と正味財産増減計算書への計上)は、ひとつの仕訳を入力するだけで自動で対になる仕訳をおこしますので、データ入力作業の大幅な効率アップが図れます。分析機能、消費税機能も搭載しています。Superには、支払調書・公益法人定期提出書類の機能が追加されています。スタンドアロン版。ピア・ツー・ピア版。

対応OS【ホスト】Windows 10/8.1/7 SP1/Vista SP2 【クライアント】Windows 10/8.1/7 SP1/Vista SP2 ※ホスト及びドメイン環境でご利用いただく場合、ProまたはProfessional以上のエディションが必要です。Windows RTには対応しておりません。スタンバイモードおよび休止モードには対応しておりません。64ビットOSに対応しております。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上ディスク【ホスト】プログラム:約300MB以上、データ:一社あたり40MB以上必要(データベースサーバーを除く) 【クライアント】100MB以上使用CPUPentium 4以上内容量1個
注意
※ディスプレイ:1024×768以上 ※プリンター:OSで使用可能なプリンター
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46584975OKN-328340
960,000
959,800
1,055,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする