社会福祉法人向け財務会計システム。12年度新会計基準に完全対応。特別養護老人ホーム・社会福祉協議会・保育園・授産施設・老人保健施設にジャストフィット。仕訳を入力するだけで、経理帳票を自動転記・集計します。各帳票フォームは提出先のフォーマットに合わせて変更できます。伝票承認・伺い書発行処理で経理作業を強力にバックアップします。ERP ピア・ツー・ピア版。
対応OS【ホスト】Windows 10/8.1/7 SP1/Vista SP2 【クライアント】Windows 10/8.1/7 SP1/Vista SP2 ※ホスト及びドメイン環境でご利用いただく場合、ProまたはProfessional以上のエディションが必要です。Windows RTには対応しておりません。スタンバイモードおよび休止モードには対応しておりません。64ビットOSに対応しております。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上ディスク【ホスト】プログラム:約300MB以上、データ:一社あたり40MB以上必要(データベースサーバーを除く) 【クライアント】100MB以上使用CPUPentium 4以上内容量1個