PC・スマートフォンホームページ作成ソフト。今バージョンでは、ホームページの作成に加えて、ネットショップの作成にも便利な機能を新たに搭載しました。ネットショップで使用するバナー画像を作成する画像編集ツール「イメージデザイナー」や、自分のホームページに、ネットショップで販売している商品の[カートに追加する]ボタンを設置する機能によりネットショップ開設が容易になりました。案内地図や略図、施設案内、間取りなど、わかりやすい地図を作ることができる地図作成ソフト「地図スタジオ」も搭載。テンプレート並びに素材&フォントも豊富に搭載しており、ホームページ作成を協力にサポートします。スタンダードでは、「hpbSPテンプレート」26種、「WordPressテンプレート」36種、「フルCSSテンプレート」43種、高品質写真素材100点を収録。ホームページ・ビルダーサービス「ぴったり10GBプラン」が最大6ヶ月無料。