今日からタッチタイピング ネットブック対応版

今日からタッチタイピング ネットブック対応版 - がくげい

段階をふまえた数々のコーナーでタイプ能力を着実にアップさせるタッチタイピング学習ソフト。【入門】では、キーボード入門/ローマ字表など、【基礎】では、単文字/かな文字/ゲームなど、正しい姿勢からホームポジション、ローマ字入力まで、タイピングの基礎をしっかり身につける。【応用】では、動物の名前や居酒屋定番メニュー、昼ドラのセリフなど、バラエティに富んだ特訓を、見習いコース(全14ジャンル800問)、職人コース(全14ジャンル750問)、達人コース(全14ジャンル750問)、超人コース(全14ジャンル735問)を収録し、飽きることなく挑戦できる。難易度も初級・中級・上級と3段階あり、初心者からプロ級の方まで存分に楽しみながらタイピングのスキルをアップできる。ネットブック対応。

対応OSWindows 2000/XP/Vista、MacOS X 10.2~10.5対応機種IBM PC/AT互換機、Macintosh G4、Intel搭載Macメモリー512MB以上、512MB以上ディスク50MB以上、50MB以上使用CPU1GHz以上、PPC G4 733MHz以上、intel CPU内容量1個
注意
※モニタ:640×480以上
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46586129GMCD-133B
3,500
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

学習ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする