Windowsパソコンの環境をOSやデータ丸ごと別のハードディスクやSSDにコピーできる、ハードディスク/SSDの交換に最適なハイクラスコピーソフトです。ハードディスクからSSDへ、あるいはMBRディスクからGPTディスクへ変換コピー、複数の回復パーティションの先頭移動など、便利な機能をそろえております。また容量の大きいハードディスクに交換したい、高速なSSDに交換したい、システムドライブとデータドライブを別々にしたいなど、様々なニーズにお応えできます。拡大/縮小コピー、隠し領域のコピーなど便利な機能も搭載。さらに今バージョンでは画面構成UIを改善・拡大/縮小コピー時の高速化・ファイルの絞り機能を搭載して更に使いやすくなりました。通常版。



起動ディスクは標準搭載の256GBSSDに設定されていたが,相次ぐアプリのインストゥール等で残量が激減。ついに10GBを割り込み不具合が発生し始めた。そこでSSDの交換を決意。本製品を使って起動ディスク内容をハードディスクにコピーし,SSDを500GBのものに交換。その後再びハードディスクからSSDにコピー。2回とも全く問題なく完了した。