ディスクライティング、動画編集、動画変換、再生・管理の機能を搭載したスタンダード版のマルチメディアスイーツです。専用のランチャーメニューにより、豊富な機能の中から目的の機能へすぐにアクセスできます。ライティング機能では独自のデータ保護技術により経年劣化に強いディスクを作成可能。動画編集機能ではシンプルな操作で編集できる「エクスプレス編集」と本格的な編集を楽しめる「拡張編集」を搭載。新搭載の「Live Guide」により、使用中のアプリケーションについてのヘルプをより簡単で直感的に提供します。
対応OSWindows 10/8.1/7 SP1以降 (32bit/64bit) ※64bit OSでは32bitアプリケーションとして動作いたします。※Windows 7 Starterでは動作しません。※NET 4.5.2、Microsoft DirectXなどのサードパーティ製のコンポーネントは本製品に付属しています。また、パッケージに含まれない場合は自動的にダウンロードされます。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上ディスクフルインストール時(テンプレート/コンテンツ/一時ディスク領域を含む)に5GB以上使用CPUIntel Pentium または AMDプロセッサ 2.0GHz相当以上内容量1個