英米法の領域で用いられる用語・術語を、ローマ法・ヨーロッパ大陸法・アングロサクソン法関係を含めて、幅広く採録した『研究社 英米法律語辞典』、英米法の理解に必須の言葉や法律関係の文献でよく使われる言葉を約13000項目採録した『英米法辞典』を収録しています。法学研究者・法実務家・法学生にとって有益な辞典セットです。「LogoVista電子辞典シリーズ」は、初めての方にも簡単に使える高性能検索ソフト「LogoVista電子辞典ブラウザ」を搭載しています。検索結果の項目と内容を本文表示エリア内で連続して表示することができる連続表示機能や、文字を入力すると候補見出し語が表示されるインクリメンタルサーチに対応。クリック一つでラクラク検索できるほか、複数の辞典を同時にまとめて検索できる串刺し検索も可能です。また、解説文を好みの色に色分けしたり、見やすい文字サイズにワンタッチで切替え本文にメモ書きしたり、しおりをつけることができるなど、辞典ブラウザをカスタマイズして見やすく、使いやすくすることができます。さらに、Microsoft Office、Internet Explorer、一太郎などにLV電子辞典ツールバーを組込み、ワンタッチで辞典検索も可能で、LogoVista電子辞典ソフトとの連携もサポートしています(IE、一太郎へのアドインは、Windows版のみ)。そのほか、操作方法をわかりやすくナビゲートする「LVナビ」や、新製品情報、アップデート情報などのLogoVista製品情報をいち早くRSSでお知らせする「LogoVistaニュース」も搭載しています。