パソコンで手軽にお客様来店時の受付処理ができるパソコンソフトです。使用するお店にあわせて、受付項目や印刷等の設定を行い、設定後のパソコンを店内に設置します。来店したお客様がソフト画面内の受付ボタンをクリックすると発券番号記載の受付票が印刷されるので発券番号で順番を管理できます。また、順番が近づいたお客様にメールでお知らせする機能も備わっており、お店が混雑している時にお客様が店内で待つ必要がありません。受付票の印刷は、58mm又は80mm幅の用紙に対応、多くのレシートプリンターでご利用いただけます。