映画字幕フォント シネマフォントパック

映画字幕フォント シネマフォントパック - ポータル・アンド・クリエイティブ

本製品収録のシネマフォント(CINEMA FONT)は、佐藤英夫氏デザインによる映画字幕用文字をPC向け用に開発したフォントです。日本で公開される数々の洋画の字幕に今もなお採用され続ける映画字幕用文字を限りなくオリジナルに忠実に再現した市販フォントとなります。その他視認性を重視したWEBや動画で使用しやすいUDフォント、ゴシック系フォント30書体収録し、動画でのテロップなどの利用に最適な製品となっています。また特典として追加商用利用許諾プログラム権利が付属します。【収録内容】シネマフォント5書体シネマ VF pachi、シネマ VP pachi、シネマ VF yakikomi、シネマ VP yakikomi、シネマフォント Pachi Rubiゴシック系フォント(スタンダード)5書体C4 ビオゴ D/E/H/L/Mゴシック系ニュースタイル12書体C4 ゴシック・ドゥ D/E/L/M/R、C4 スクエア D/M、C4 ニューズ L/R、C4 ミンニアム E/M/RUDフォント(ゴシック)7書体C4 ユニバーサルライン BDY D/L/R、C4 ユニバーサルライン DSP D/L/R/EUDフォント(丸ゴシック)7書体C4 ユニバーサルアール BDY D/EL/R、C4 ユニバーサルアール DSP D/EL/R/E【特典】追加商用利用許諾プログラム権利付き※1本プログラムの登録により、通常の使用許諾範囲に加え、商用・非商用の動画等(映画やTV等の商用放送を除く)にご利用いただけます。

対応OSWindows XP/Vista/7/8、MacOS 9/X対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46596656FF06R1A
9,800
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする