「どこにでも持って歩ける大きさでありながら、できるだけ多くの語句を収め、見やすく引きやすく、学生から社会人まで、英語を学ぶすべての人に役立つ辞典」として好評を得ている「デイリーコンサイス英和辞典」「デイリーコンサイス和英辞典」をそれぞれ電子化し、一つにまとめた製品です。英和・和英合わせて約167000語を収録。ビジネスや海外旅行、訪日外国人対応に最適です。「LogoVista電子辞典シリーズ」は、初めての方にも簡単に使える高性能検索ソフト「LogoVista電子辞典ブラウザ」を搭載しております。調べたい単語を入力するかドラッグ&ドロップして検索ボタンをクリックするだけでOK。検索機能もパワフルです。複数のLogoVista電子辞典がインストールされている場合、複数辞典の中から同時に検索できる串刺し検索が大変便利です。一文字ずつ入力するごとに検索結果を絞り込んでいくため、単語を最後まで入力しなくても検索が可能。うろ覚えの単語も見つけやすくなります。環境設定で、オン・オフの指定も可能。見出しや解説文を好みの色に色分けしたり、見やすい文字サイズにワンタッチで切替え本文にメモ書きしたり、しおりをつけることができます。Microsoft Office、 Internet Explorer、 一太郎などにLV電子辞典ツールバーを組込み、ワンタッチで簡単検索。LogoVista電子辞典ソフトとの連携もサポート。携帯電子辞書ではできない、PC用電子辞典ならではの機能です。※ IE、一太郎へのアドインは、Windows版のみです。操作方法をわかりやすくナビゲートする「LVナビ」を収録。わからないことはワンクリックで「LVナビ」がご案内します。また、LogoVista製品情報をいち早くRSSでお知らせする「LogoVistaニュース」を搭載し、新製品情報やアップデート情報をもれなくユーザの皆様にご案内します。