かんたん画像縮小3

かんたん画像縮小3 - デネット

デジカメやスマホで撮影した写真や画像のサイズを縮小するソフトです。写真や画像をソフト上にドラッグ&ドロップするだけで、かんたんにサイズを縮小でき、複数ファイルの一括縮小にも対応。大きいサイズの写真や画像を、メール送信・ブログやホームページ・資料・カタログ等、用途に適したサイズに縮小可能です。さらに、日付やコメントの描画機能やファイル形式の変換機能を新たに搭載。撮影日時やコメントの表示と縮小作業が同時にでき、各作業の手間を軽減できます。Windows 10に対応しています。

対応OSWindows 10/8.1/8/7 ※64bit OSでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1/8では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください対応機種IBM PC/AT互換機メモリー2GB以上ディスク1GB以上(インストール時) ※上記以外にシステムドライブにデータ保存のための空き容量が必要となります使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上または同等の互換プロセッサ内容量1個
注意
※1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの ※画面の解像度が1024×768未満の場合、画面の文字サイズ設定が100%以外の場合は画面が正常に表示されません。CD-ROM:倍速以上 その他インターネット環境必須 ※オンラインマニュアルや本ソフトに関する最新情報の確認やアップデートを行う際にインターネット環境が必要となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46601267DE-364
2,990
2,988
3,287(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする