オンプレミス環境からクラウド環境まで企業のIT環境を一元管理するバックアップソリューション。操作しやすいWebベースの管理コンソールを使用して、オンプレミスとクラウド上のシステムのバックアップを一元管理できます。オンプレミス、リモートサイト、プライベート/パブリッククラウド、モバイル環境など、バックアップ対象やロケーションに関係なくIT環境全体のデータを保護できます。Acronis Backup を利用すれば、システム障害や災害発生時などの復旧作業において、ファイル単位、アプリケーションデータ、システム全体、またはITインフラストラクチャ全体を1クリックで高速に復元できます。システムやデータをかつてないほど迅速に復旧できます。もちろんクラウドに保存されているデータにも対応しています。本製品はWindow/Linuxを搭載した物理/仮想マシン向けの5年間の保守付ライセンスです。
対応OSWindows Server 2016 Technical Preview 4、Server 2012/2012 R2/2008/2008 R2/2003/2003 R2、Small Business Server 2011/2008/2003/2003 R2、MultiPoint Server 2012/2011/2010、Storage Server 2012/2012 R2/2008/2008 R2/2003、10/8/8.1/7、Vista、XP Professional SP2以上(x86/x64)、カーネル2.6~4.5およびglibc 2.3.2以降のLinux、各種32ビット(x86)および64ビット(x86_64)のLinuxディストリビューション:Red Hat Enterprise Linux 4.x~7.x、Ubuntu 9.10~16.04、Fedora 11~24、SUSE Linux Enterprise Server 10~12、Debian 4~8.3、CentOS 5.x~7.x、CloudLinux 7/7.1、ClearOS 5.x/6.x/7/7.1、Oracle Linux 5.x~7.x(UEKを含む)対応機種IBM PC/AT互換機内容量1個