見やすいノートのような画面で実際に家計簿をつけているような感覚で家計簿を作成・印刷することができるソフト。 予め自分で予算を設定することによって必要以上にお金を使わないようにする袋分け機能を搭載し、より使い易くなった。また、家計簿を人に見られたくない方はパスワード機能でファイルをロックする事や、家計の把握には便利な「グラフ表示」機能を搭載。さらに、期間・内容や備考欄に入力されたキーワードなど、条件を設定して絞込みを行うことができ、絞込み結果のグラフや表を印刷することもできる。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP ※日本語版OSの32bit版専用ソフトです。Windows 8/7 64ビットでは、WOW64(32ビット互換モード)で動作します。Windows 8 では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパックおよびアップデートがされている環境でお使いください。マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー512MB必須(Windows 7、Vistaの場合は1GB必須)ディスク50MB以上 ※.NetFramework 2.0をインストールする場合には、上記とは別に280MBの空き容量が必要となります。使用CPUPentium 2以上(Windows 7、Vistaの場合は1GHz以上)内容量1個