ドリル刃セット

ドリル刃セット - WIZ'Aドリル刃セット - WIZ'Aドリル刃セット - WIZ'Aドリル刃セット - WIZ'Aドリル刃セット - WIZ'A

チタンコーティング仕上げだから、寿命が3倍長持ち。クロスシンニング加工で喰い付きが良く、穴あけがスムーズ。

用途木材の研削に全長(mm)92適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)15、深穴加工:40六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300内容量1本
注意
※使用前に、変形やひび割れ等の異常が無いか確認してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45842817ZAC-15
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする