ザクリカッター

ザクリカッター - WIZ'Aザクリカッター - WIZ'Aザクリカッター - WIZ'Aザクリカッター - WIZ'Aザクリカッター - WIZ'Aザクリカッター - WIZ'Aザクリカッター - WIZ'Aザクリカッター - WIZ'A

チタンコーティングで耐久性UP傾斜穴・止め穴・木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能空回り防止の三角軸です。

用途木材の切削に
注意
※本品は木工用です。金属の穴あけはできません。 ご使用前にビットに変形やひび割れ等の異常がないか、確認してください。 ビットはしっかりと取り付けてからご使用ください。 ご使用前に約3分間空回しを行い、異常がないか確認してください。使用する電動工具の取扱説明書をよく読み、正しく使用してください。 振動用ドリルでは使用しないでください。 作業中は安全の為、保護メガネやマスクを着用してください。また、軍手などの手袋は回転部に巻き込まれる恐れがありますので、着用しないでください。刃部を素手で触れないでください。 加工物に対して、性能以下のドリルを使用しないでください。 傾斜穴をあける場合は最初に垂直にあけてから斜めにあけてください。 適正回転数で使用してください。作業直後のドリル刃は非常に高温になる場合がありますので、ヤケドにご注意ください。 使用後は、ホコリ・湿気などを避け、きれいな状態で保管してください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45842957GTNDC-105S31枚-
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
45842914ZAC-651本92
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
45842869ZAC-401本92
オープン
取扱い終了
代替品有
45842878ZAC-451本92
オープン
取扱い終了
代替品有
45842887ZAC-501本92
オープン
取扱い終了
代替品有
45842896ZAC-551本92
オープン
取扱い終了
代替品有
45842905ZAC-601本92
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45842869ZAC-4060878808ZAC-40ZAC-40 ザグリカッター WIZ'A 60878808ザグリカッターWIZ'A1本
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
45842878ZAC-4560878817ZAC-45ZAC-45 ザグリカッター WIZ'A 60878817ザグリカッターWIZ'A1本
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
45842887ZAC-5060878826ZAC-50ZAC-50 ザグリカッター WIZ'A 60878826ザグリカッターWIZ'A1本
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
45842896ZAC-5560878835ZAC-55ZAC-55 ザグリカッター WIZ'A 60878835ザグリカッターWIZ'A1本
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
45842905ZAC-6060878844ZAC-60ZAC-60 ザグリカッター WIZ'A 60878844ザグリカッターWIZ'A1本
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする