曜日別特売

深型クリアラブリーハット 中

深型クリアラブリーハット 中 - 曙産業
(1件のレビュー)
形状材質トレー:メタクリル樹脂(耐熱温度80℃、耐冷温度-30℃)、マット:EVA樹脂(耐熱温度70℃、耐冷温度-30℃)、フード:耐衝撃性スチロール樹脂(耐熱温度80℃、耐冷温度-30℃)、つまみ:スチロール樹脂(耐熱温度80℃、耐冷温度-30℃)外径×高さH(Φmm×mm)285×167内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46639435-ホワイト
3,400
2,598
2,858(税込)
当日出荷
46639444-レッド
3,400
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
46639453-ブラック
3,400
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
46639469-ブラウン
3,400
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46639478-オレンジ
3,400
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46639435
2021-03-22
用途: ケーキの保管
製造業

深型シフォンケーキ型で焼いた背の高いシフォンの保管に購入。ジャストサイズで使用が可能。クリアなフードはケーキのディスプレイにも綺麗。フードとトレーのセットでこの価格はお買得。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする