サンドクリーン

サンドクリーン - アサヒサンレッドサンドクリーン - アサヒサンレッドサンドクリーン - アサヒサンレッドサンドクリーン - アサヒサンレッド
(5件のレビュー)

レンジや調理台についた、サビや焦げ付きに最適。また、タイルなどの汚れ落しにも便利です。サンドクリーンは布製ですから、手にやさしく、手を切る心配がなく、サビる事もありません。

材質綿、人工石繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46639767大 中目(赤)40
850
699
769(税込)
当日出荷
46639776細目(緑)30
750
629
692(税込)
当日出荷
46639785荒目(茶)60
1,000
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46639776
2023-10-12
用途: 台所用
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使わせてもらってます・鍋の焦げ等よく落ち、助かっております

対象商品 : 46639767
2022-04-12
用途: 介護タクシー
リフト付介護タクシー福祉の足運輸・通信業

汚れの多いところを中心にごしごし
落ちていく様はうれしく思います

対象商品 : 46639767
2022-01-04
用途: 焼肉店ですが、焦げ落としに良いと思った
和牛焼肉 和寛飲食業

二回くらいは、良く落ちたがその後は、限界みたいで、あまり落ちない。

対象商品 : 46639767
2020-11-23
用途: 清掃作業に使用
美・CleanUpサービス業

水回り作業に使用
シンク磨き等に使用してますが手や指を切る事なく磨けるので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 46639767
2020-08-06
用途: 台所に使用。
その他業種

驚くほど汚れがよく落ちます。素晴らしい品物ですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする